JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLU2 könyök és farokrész mérete 1 hüvelykes | AB3DPA

APPROVED VENDOR 1RLU2 könyök és farokrész mérete 1 hüvelyk

Tétel: AB3DPA Modell: 1RLU2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök és farok
TestnevelésKönyök
Max. Nyomás60 psi
Csőméret1"
Temp. Hatótávolság-40-350 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termék részletek:

    • Farok (menetes)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT9 könyök és farokméret 1/2 hüvelykes | AB3DNY 1RLT91 / 2 "€28.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLU1 könyök és farokméret 3/4 hüvelykes | AB3DNZ 1RLU13 / 4 "€40.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLU2 könyök és farokrész mérete 1 hüvelyk