Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLT9 könyök és farokméret 1/2 hüvelykes | AB3DNY

APPROVED VENDOR 1RLT9 könyök és farokméret 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DNY Típus: 1RLT9
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
€28.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök és farok
TestnevelésKönyök
Max. Nyomás60 psi
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40-350 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.16
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód7412200035
Származási országCN

Termék részletek:

    • Farok (menetes)

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLU1 könyök és farokméret 3/4 hüvelykes | AB3DNZ 1RLU13 / 4 "€40.54
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RLU2 könyök és farokrész mérete 1 hüvelykes | AB3DPA 1RLU21"-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RLT9 könyök és farokméret 1/2 hüvelyk
€28.80 /Mértékegység