Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKK2 Mellék 1/2 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHL

APPROVED VENDOR 1RKK2 mellbimbó 1/2 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB3DHL Modell: 1RKK2
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
€7.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
csatlakozásNPT
Hossz1.5 "
AnyagGalvanizált acél
Max. Nyomás900 psi @ 150 fok F
Fém detektálhatóIgen
Csőméret1 / 2 "
menetrend160
WOG (PSI)900 @ 150 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.06
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAnyagMax. NyomásmenetrendÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKK6 mellbimbó 1/2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott acél | AB3DHQ 1RKK66"Galvanizált acél900 psi @ 150 fok F160€29.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P787 1/2 hüvelykes zárt horganyzott hegesztett acél | AE9YZH 6P787közelHorganyzott hegesztett acél500 psi40€2.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P788 Mellék 1/2 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZJ 6P7881.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€2.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P795 Csipke 1/2 hüvelykes 5 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZR 6P7955"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€5.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P796 Csipke 1/2 hüvelykes 5-1/2 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZT 6P7965.5 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€6.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P797 Mell 1/2 hüvelykes 6 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZU 6P7976"Horganyzott hegesztett acél500 psi40€5.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 6P803 Csipke 1/2 hüvelykes 12 hüvelykes horganyzott hegesztett acél | AE9YZZ 6P80312 "Horganyzott hegesztett acél500 psi40€14.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKK2 mellbimbó 1/2 hüvelykes 1-1/2 hüvelykes horganyzott acél
€7.21 /Mértékegység