Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKF5 csőcsonk 160 2 1/2 x Bezárás | AB3DGB

APPROVED VENDOR 1RKF5 csőcsonk ütemezése 160 2 1/2 x Bezár

Raktáron
Tétel: AB3DGB Modell: 1RKF5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€64.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hosszközel
Max. Nyomás2500 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.2.875 "
Csőméret2.5 "
menetrend160
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7155
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJW7 Csőgombok ütemezése 160 1/2 x Bezárás | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€5.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJY3 Csőgombok ütemezése 160 3/4 x Bezárás | AB3DCP 1RJY3900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€8.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJZ8 Csőgombok ütemezése 160 1 x Bezárás | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€11.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKB3 csőcsonk 160 1 1/4 x Bezárás | AB3DEK 1RKB3900 psi @ 150 fok F1.66 "1.25 "0.25 "€18.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKC7 csőcsonk 160 1 1/2 x Bezárás | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€17.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKE2 Csőgombok ütemezése 160 2 x Bezárás | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€27.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKG7 csőcsonk 160. ütemterv 3 x Bezárás | AB3DGN 1RKG72500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€80.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKF5 csőcsonk ütemezése 160 2 1/2 x Bezár
€64.09 /Mértékegység