Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKB3 csőcsonk 160 1 1/4 x Bezárás | AB3DEK

APPROVED VENDOR 1RKB3 csőcsonk ütemezése 160 1 1/4 x Bezárás

Raktáron
Tétel: AB3DEK Modell: 1RKB3
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
€21.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hosszközel
Max. Nyomás900 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1.66 "
Csőméret1.25 "
menetrend160
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.19
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJW7 Csőgombok ütemezése 160 1/2 x Bezárás | AB3DBZ 1RJW7900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJY3 Csőgombok ütemezése 160 3/4 x Bezárás | AB3DCP 1RJY3900 psi @ 150 fok F1.05 "3 / 4 "0.219 "€10.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJZ8 Csőgombok ütemezése 160 1 x Bezárás | AB3DDE 1RJZ8900 psi @ 150 fok F1.315 "1"0.25 "€16.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKC7 csőcsonk 160 1 1/2 x Bezárás | AB3DEZ 1RKC72000 psi @ 150 fok F1.9 "1.5 "0.281 "€23.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKE2 Csőgombok ütemezése 160 2 x Bezárás | AB3DFN 1RKE22500 psi @ 150 fok F2.375 "2"0.344 "€30.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKF5 csőcsonk 160 2 1/2 x Bezárás | AB3DGB 1RKF52500 psi @ 150 fok F2.875 "2.5 "0.375 "€85.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RKG7 csőcsonk 160. ütemterv 3 x Bezárás | AB3DGN 1RKG72500 psi @ 150 fok F3.5 "3"0.438 "€107.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RKB3 csőcsonk ütemezése 160 1 1/4 x Bezárás
€21.86 /Mértékegység