Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJZ9 Csőgombok ütemezése 160 1 x 2 In | AB3DDF

APPROVED VENDOR 1RJZ9 csőcsonk ütemezése 160 1 x 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DDF Modell: 1RJZ9
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
€14.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMellbimbó
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz2"
Max. Nyomás900 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1.315 "
Csőméret1"
menetrend160
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJW8 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 1 1/2 In | AB3DCA 1RJW8Mellbimbó1.5 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€6.39
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJW9 Csőgombok ütemezése 160 1/2 x 2 In | AB3DCB 1RJW9Mellbimbó2"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.14
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX1 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 2 1/2 In | AB3DCC 1RJX1Mellbimbó2.5 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€7.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX2 Csőgombok ütemezése 160 1/2 x 3 In | AB3DCD 1RJX2Mellbimbó3"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.64
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX3 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 4 In | AB3DCE 1RJX3Mellbimbó4"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX4 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 5 hüvelyk | AB3DCF 1RJX4Mellbimbó5"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX5 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 6 hüvelyk | AB3DCG 1RJX5Mellbimbó6"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€16.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJZ9 csőcsonk ütemezése 160 1 x 2 hüvelyk
€14.19 /Mértékegység