Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJY2 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 36 hüvelyk | AB3DCN

APPROVED VENDOR 1RJY2 csőcsonk ütemezése 160 1/2 x 36 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3DCN Modell: 1RJY2
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
€103.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hossz36 "
Max. Nyomás900 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.0.84 "
Csőméret1 / 2 "
menetrend160
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.79
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7304316050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTételHosszMax. NyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJW8 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 1 1/2 In | AB3DCA 1RJW8Mellbimbó1.5 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€8.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJW9 Csőgombok ütemezése 160 1/2 x 2 In | AB3DCB 1RJW9Mellbimbó2"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€9.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX1 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 2 1/2 In | AB3DCC 1RJX1Mellbimbó2.5 "900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€10.47
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX2 Csőgombok ütemezése 160 1/2 x 3 In | AB3DCD 1RJX2Mellbimbó3"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€11.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX3 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 4 In | AB3DCE 1RJX3Mellbimbó4"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€15.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX4 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 5 hüvelyk | AB3DCF 1RJX4Mellbimbó5"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€14.13
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RJX5 csőcsatlakozó ütemezés 160 1/2 x 6 hüvelyk | AB3DCG 1RJX5Mellbimbó6"900 psi @ 150 fok F0.84 "1 / 2 "0.18 "€21.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RJY2 csőcsonk ütemezése 160 1/2 x 36 hüvelyk
€103.94 /Mértékegység