Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCJ9 Függesztett mennyezeti horog acél sárgaréz - 2 db | AB3BCV

APPROVED VENDOR 1RCJ9 függesztett mennyezeti horog acél sárgaréz – 2 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB3BCV Modell: 1RCJ9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€6.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
színekArany
Mélység3 / 5 "
Szem belül Dia.7 / 16 "
befejezSárgaréz
hardverNem számít
Hook Eye H belül1 / 3 "
Hook Eye In W15 / 64 "
Horog magasság1-1 / 2 "
Hook TypeMennyezet
AnyagAcél
FelszerelésFelfüggesztett mennyezeti pályán
Nyitó méret1 / 3 "
Teljes hossz1.5 "
Szélesség1.5 "
Működési terheléshatár10 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.04
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8302500000
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCJ5 függesztett mennyezeti horog műanyag - 2 db-os csomag | AB3BCR 1RCJ5Szűrő kikapcsolásaSzűrő kikapcsolásaMűanyag15 font€6.46
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCK4 függesztett mennyezeti horog acél fehér - 2 db | AB3BCZ 1RCK4fehérfehérAcél10 font.€8.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ9 függesztett mennyezeti horog acél sárgaréz – 2 db-os csomag
€6.49 /Mértékegység