Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCJ5 függesztett mennyezeti horog műanyag - 2 db-os csomag | AB3BCR

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Suspended Ceiling Hook Plastic - Pack Of 2

Raktáron
Tétel: AB3BCR Modell: 1RCJ5
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
€6.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHorog
színekSzűrő kikapcsolása
Szem belül Dia.7 / 16 "
befejezSzűrő kikapcsolása
hardverNem számít
Hook Eye H belül1 / 3 "
Hook Eye In W15 / 64 "
Horog magasság1-1 / 2 "
Hook TypeMennyezet
AnyagMűanyag
FelszerelésFelfüggesztett mennyezeti pályán
Nyitó méret1 / 3 "
Teljes hossz1.5 "
Szélesség1.5 "
Működési terheléshatár15 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.02
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód3924905650
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagMűködési terheléshatárÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCJ9 Függesztett mennyezeti horog acél sárgaréz - 2 db | AB3BCV 1RCJ9AranySárgarézAcél10 font.€6.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCK4 függesztett mennyezeti horog acél fehér - 2 db | AB3BCZ 1RCK4fehérfehérAcél10 font.€8.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCJ5 Suspended Ceiling Hook Plastic - Pack Of 2
€6.46 /Mértékegység