Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC2 Bepattanó csavar reteszelő acél 4 hüvelykes | AB3BAZ

APPROVED VENDOR 1 RCC2 Bepattanó csavar reteszelő acél 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3BAZ Modell: 1RCC2
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
€4.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Bolt
Szem belül Dia.5 / 16 "
Szemhossz9 / 16 "
A szem szélessége1 / 2 "
befejezkróm
Magasság4"
AnyagAcél
Max. Betöltés360 font
Teljes hossz4"
Méret3-5 / 16 "
Snap nyitás1"
Vastagság5 / 16 "
típusReteszelő tavasz
Szélesség3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzem belül Dia.SzemhosszSzélességMagasságMax. BetöltésTeljes hosszMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB7 reteszelő rugós rögzítőcsavar | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 font2.375 "2.375 "€2.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB9 reteszelő rugós rögzítőcsavar | AB3BAY 1RCB95 / 16 "15 / 16 "1 / 2 "5 / 16 "3.25 "315 font3.25 "3.125 "€4.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1 RCC2 Bepattanó csavar reteszelő acél 4 hüvelyk
€4.99 /Mértékegység