Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB9 reteszelő rugós rögzítőcsavar | AB3BAY

APPROVED VENDOR 1RCB9 reteszelő rugós rögzítőcsavar

Raktáron
Tétel: AB3BAY Modell: 1RCB9
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
€4.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSnap Bolt
Szem belül Dia.15 / 16 "
Szemhossz1 / 2 "
A szem szélessége3 / 8 "
befejezkróm
Magasság3.25 "
AnyagAcél
Max. Betöltés315 font
Teljes hossz3.25 "
Méret3.125 "
Snap nyitás7 / 8 "
Vastagság5 / 16 "
típusReteszelő tavasz
Szélesség5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7326908588
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságSzem belül Dia.SzemhosszSzélességMagasságMax. BetöltésTeljes hosszMéretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCB7 reteszelő rugós rögzítőcsavar | AB3BAX 1RCB71 / 4 "11 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "2.5 "165 font2.375 "2.375 "€2.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1RCC2 Bepattanó csavar reteszelő acél 4 hüvelykes | AB3BAZ 1RCC25 / 16 "5 / 16 "9 / 16 "3 / 8 "4"360 font4"3-5 / 16 "€4.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCB9 reteszelő rugós rögzítőcsavar
€4.01 /Mértékegység