Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PRZ6 Machine Screw Hex 10-32 X 7/8 L, 100PK | AB2YFF

APPROVED VENDOR 1PRZ6 Hatlapfejű gépi csavar 10-32 X 7/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB2YFF Modell: 1PRZ6
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
€33.49 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete5 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312 "
Fejmagasság0.12 "
fej típusaHex
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret10-32

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318154000
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRZ6 Hatlapfejű gépi csavar 10-32 X 7/8 L, 100PK
€33.49 /csomag