Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1PRV7 Machine Screw Hex 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB2YDT

APPROVED VENDOR 1PRV7 gépi csavaros hatlapú 4-40 x 1/4 liter, 100 PK

Raktáron
Tétel: AB2YDT Modell: 1PRV7
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
€4.07 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete3 / 16 "
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.188 "
Fejmagasság0.06 "
fej típusaHex Trim
Hossz1 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Rockwell KeménységB70 min
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság60,000 XNUMX Min psi
Menetméret4-40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRV7 gépi csavaros hatlapú 4-40 x 1/4 liter, 100 PK
€4.07 /csomag