Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PNX9 S Trap műanyag cső 1 1/2 hüvelykes poli | AB2XUB

APPROVED VENDOR 1PNX9 S Trap műanyag cső 1 1/2 hüvelykes poli

Raktáron
Tétel: AB2XUB Modell: 1PNX9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€15.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzíj
Szín / BefejezésFehér / Műanyag
csatlakozásCsúszás
Hossz19.5 "
Anyagpolipropilén
Cső átmérő1-1 / 2 "
típusVécé

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3015
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)56.9
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917400090
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzín / BefejezésHosszAnyagCső átmérőtípusÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PNL6 S 17-es csapda, sárgaréz csőátmérő 1 1/4 hüvelyk | AB2XPW 1PNL6Króm / sárgaréz20 "Sárgaréz1-1 / 4 "Tisztasági WC€90.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PNP1 Javítási csapócső 1 1/2 vagy 1 1/4 hüvelykes sárgaréz | AB2XQK 1PNP1Króm / sárgaréz-Sárgaréz1-1/2 or 1-1/4"-€57.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PNX9 S Trap műanyag cső 1 1/2 hüvelykes poli
€15.44 /Mértékegység