Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCK1 Ptfe tömlő 13/32 Id x 36 Inch Hossz Rozsdamentes acél 2000 Psi | AB2WHN

APPROVED VENDOR 1PCK1 Ptfe tömlő, 13/32 id x 36 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél 2000 Psi

Raktáron
Tétel: AB2WHN Modell: 1PCK1
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
€212.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE tömlőszerelvény
FedőanyagRozsdamentes acél
Dash méret8
Női JIC méret (hüvelyk)3 / 4-16
SzerelőanyagRozsdamentes acél
FokozatGyógyszeripari
Tömlő belül Dia.13 / 32 "
Tömlő hossza36 "
Tömlő kívül Dia.0.549 "
Max. Működő PSI2000
Min. Hajlítsa meg a sugarat5.2 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-65-től 450 F-ig
Csőanyagpolitetrafluoretilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.28
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagTömlő hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCJ4 Ptfe tömlő 13/32 Id x 12 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2000 Psi | AB2WHK 1PCJ4Rozsdamentes acél12 "€173.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCJ6 Ptfe tömlő 13/32 Id x 18 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2000 Psi | AB2WHL 1PCJ6Rozsdamentes acél18 "€181.49
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCJ8 Ptfe tömlő 13/32 Id x 24 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2000 Psi | AB2WHM 1PCJ8Rozsdamentes acél24 "€192.06
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCK3 Ptfe tömlő 13/32 Id x 48 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2000 Psi | AB2WHP 1 DB3Rozsdamentes acél48 "€228.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCK5 Ptfe tömlő 13/32 Id x 60 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 2000 Psi | AB2WHQ 1 DB5Rozsdamentes acél60 "€242.92
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCN9 Ptfe tömlő 13/32 Id x 12 L sárgaréz 2000 Psi | AB2WJL 1 PCN9Sárgaréz12 "€68.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCP1 Ptfe tömlő 13/32 Id x 18 L Sárgaréz 2000 Psi | AB2WJM 1PCP1Sárgaréz18 "€75.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCK1 Ptfe tömlő, 13/32 id x 36 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél 2000 Psi
€212.21 /Mértékegység