Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCG4 Ptfe tömlő 3/16 Id x 36 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2WHA

APPROVED VENDOR 1PCG4 Ptfe tömlő, 3/16 belső x 36 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél 3000 Psi

Raktáron
Tétel: AB2WHA Modell: 1PCG4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€120.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPTFE tömlőszerelvény
FedőanyagRozsdamentes acél
Dash méret4
Női JIC méret (hüvelyk)7 / 16-20
SzerelőanyagRozsdamentes acél
FokozatGyógyszeripari
Tömlő belül Dia.3 / 16 "
Tömlő hossza36 "
Tömlő kívül Dia.0.312 "
Max. Működő PSI3000
Min. Hajlítsa meg a sugarat2"
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-65-től 450 F-ig
Csőanyagpolitetrafluoretilén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3917390010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelőanyagTömlő hosszaÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PBK1 Ptfe tömlő 3/16 Id x 12 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2WDK 1PBK1Rozsdamentes acél12 "€101.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PBK2 Ptfe tömlő 3/16 Id x 18 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2WDL 1PBK2Rozsdamentes acél18 "€106.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCG2 Ptfe tömlő 3/16 Id x 24 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2WGZ 1 PCG2Rozsdamentes acél24 "€107.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCG6 Ptfe tömlő 3/16 Id x 48 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2WHB 1 PCG6Rozsdamentes acél48 "€125.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCG8 Ptfe tömlő 3/16 Id x 60 hüvelyk Hossz Rozsdamentes acél 3000 Psi | AB2WHC 1 PCG8Rozsdamentes acél60 "€138.32
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCL6 Ptfe tömlő 3/16 Id x 12 L sárgaréz 3000 Psi | AB2MIÉRT 1PCL6Sárgaréz12 "€51.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1PCL7 Ptfe tömlő 3/16 Id x 18 L sárgaréz 3000 Psi | AB2WHZ 1PCL7Sárgaréz18 "€56.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1PCG4 Ptfe tömlő, 3/16 belső x 36 hüvelyk hosszú rozsdamentes acél 3000 Psi
€120.09 /Mértékegység