JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NVX3 merevlemezes görgő 1750 Lb 10 hüvelyk átmérőjű | AB2UKN

APPROVED VENDOR 1NVX3 merev lemezes görgő 1750 Lb 10 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AB2UKN Modell: 1NVX3

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€133.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerev lemez görgő
Görgős fék tartozékNem
Görgős terhelés besorolási tartomány1000-2999 font
Görgős termékcsoportMerev görgő
Görgős típusMerev
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínEzüst
Alapvető anyagAlumínium
durométert95 A part
Keret befejezéseSárga cink-kromát
Keret anyagAcél
LyukmintaA
Belső furatlyuk-távolság2-7/16 x 4-15/16"
Terhelési érték1750 font
Zárás típusaNincs zár
Rögzítőcsavar átmérője1 / 2 "
Kerekek száma1
A csavarlyukak távolságán kívül3-3/8 x 5-1/4"
Teljes magasság11.5 "
Lemezméret4-1/2 x 6-1/4"
Lemezvastagság0.25 "
lemez típusaA
KerékcsapágyakÁrnyékoló roló
Kerék színeKék
Kerékátmérő10 "
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.517
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód8716903000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelési értékGörgős terhelés besorolási tartományGörgő kerék anyagaRögzítőcsavar átmérőjeA csavarlyukak távolságán kívülTeljes magasságLemezméretLemezvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G092 merevlemezes görgő 155 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AA9VDN 4W920 1G092155 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G098 merevlemezes görgő 250 Lb 3-1/2 hüvelyk átmérőjű | AA9VDV 1G098250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€25.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G099 Merevlemezes görgő 250 Lb 4 hüvelyk átmérő | AA9VDW 1G099250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€27.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G100 merevlemezes görgő 250 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VDX 1G100250 font0-299 fontpoliuretán5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.156 "€31.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G193 Merevlemezes görgő 154 Lb 3 hüvelyk átmérő | AA9VEH 1G193154 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€13.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G194 merevlemezes görgő 176 Lb 4 hüvelyk átmérőjű | AA9VEJ 1G194176 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€17.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1G195 merevlemezes görgő 198 Lb 5 hüvelyk átmérőjű | AA9VEK 1G195198 font0-299 fontHőre lágyuló kaucsuk5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€15.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NVX3 merev lemezes görgő 1750 Lb 10 hüvelyk átmérőjű
€133.86 /Mértékegység