JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NND1 Rúd Acetál fehér 1 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság | AB2TKT

APPROVED VENDOR 1NND1 rúd acetálfehér 1 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság

Tétel: AB2TKT Modell: 1NND1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€81.98 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRúd Stock
színekfehér
Átmérő1.25 "
Átmérő tolerancia+ 0.005 / -0.000 "
Hossz6 ft.
Hosszúság tolerancia+ 0.060 / -0.000 "
AnyagAcetal kopolimer
Max. Hőmérséklet180 F
Min. Hőmérséklet Értékelés+32 ° F
Szakítószilárdság9500 psi
típusÁltalános rendeltetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)2.79
HS-kód3916905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőÁtmérő toleranciaHosszMin. Hőmérséklet ÉrtékelésÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NMV7 Acetal White 1 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszú | AB2TJD 1NMV71"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.+32 ° F€13.94
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NMV8 rudacetálfehér 1 1/8 hüvelyk átmérő x 1 lábhossz | AB2TJE 1NMV81.125 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 ° F€21.03
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NMV9 Acetal White 1 1/4 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszú | AB2TJF 1NMV91.25 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 ° F€19.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMW1 rúd Acetálfehér 1 3/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJG 1NMW11.375 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 ° F€26.16
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NMW2 rúd acetálfehér 1 1/2 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJH 1NMW21.5 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 ° F€26.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1NMW3 rúd Acetálfehér 1 5/8 hüvelyk átmérő x 1 láb hosszúság | AB2TJJ 1NMW31.625 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 ° F€37.30
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1NMW4 rúd acetálfehér 1 3/4 hüvelyk átmérő x 1 lábhossz | AB2TJK 1NMW41.75 "+ 0.005 / -0.000 "1 ft.+32 ° F€40.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1NND1 rúd acetálfehér 1 1/4 hüvelyk átmérő x 6 láb hosszúság
€81.98 /Mértékegység