JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPH9 féltengelykapcsoló 1/2 hüvelykes horganyzott vas | AB2LLD

APPROVED VENDOR 1MPH9 féltengelykapcsoló 1/2 hüvelykes horganyzott vas

Tétel: AB2LLD Modell: 1MPH9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFélcsatolás
test anyagaHorganyzott kovácsolt acél
Kapcsolat típusaFNPT
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307923010
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPH8 féltengelykapcsoló 3/8 hüvelykes horganyzott vas | AB2LLC 1 MPH83 / 8 "€4.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MPJ1 féltengelykapcsoló 3/4 hüvelykes horganyzott vas | AB2LLE 1 MPJ13 / 4 "€8.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MPH9 féltengelykapcsoló 1/2 hüvelykes horganyzott vas