Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1MNU3 Union 3/8 Inch Socket Weld | AB2LGA

APPROVED VENDOR 1MNU3 Uniós 3/8 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Cikkszám: AB2LGA Modell: 1MNU3
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
€24.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnió
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA3 Union 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DJE 1LCA3Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€39.78
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA4 Union 3/8 hüvelyk Fnpt | AB2DJF 1LCA4Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€37.05
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA5 Union 1/2 hüvelykes Fnpt | AB2DJG 1LCA5Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€40.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LCA6 Union 3/4 Inch Fnpt | AB2DJH 1LCA6Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€44.85
Jóváhagyott szállító 1LCA7 Union 1 hüvelykes Fnpt | AB2DJJ 1LCA7Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 450 fokig F€58.10
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 1LCA8 Union 1-1 / 4 hüvelyk Fnpt | AB2DJK 1LCA8Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€73.88
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LCA9 Union 1-1/2 Inch Fnpt | AB2DJL 1LCA9Fekete alakítható vas300FNPT600 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 450 fokig F€95.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNU3 Uniós 3/8 hüvelykes aljzathegesztés
€24.38 /Mértékegység