APPROVED VENDOR 1MNN3 Elbow 90 Degree 4 Inch Socket Weld | AB2LET

APPROVED VENDOR 1MNN3 könyök 90 fokos 4 hüvelykes aljzathegesztés

Raktáron
Tétel: AB2LET Modell: 1MNN3

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€738.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKönyök, 90 fok
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.863
Hajó magassága (cm)18.03
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaOsztályKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU1 Könyök 90 fok 1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DFV 1LBU1Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€14.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU2 Könyök 90 fok 3/8 hüvelyk Fnpt | AB2DFW 1LBU2Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€13.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU3 Könyök 90 fok 1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DFX 1LBU3Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€17.85
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU4 Könyök 90 fokos 3/4 hüvelykes Fnpt | AB2DFY 1LBU4Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€23.16
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU5 könyök 90 fokos 1 hüvelykes Fnpt | AB2DFZ 1LBU5Fekete alakítható vas300FNPT2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F€34.09
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU6 Könyök 90 fok 1-1/4 hüvelyk Fnpt | AB2DGA 1LBU6Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€54.69
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LBU7 Könyök 90 fok 1-1/2 hüvelyk Fnpt | AB2DGB 1LBU7Fekete alakítható vas300FNPT1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€73.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNN3 könyök 90 fokos 4 hüvelykes aljzathegesztés
€738.00 /Mértékegység