Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF4 hatlapfejű dugó, 3/8 hüvelykes Npt | AB2LCK

APPROVED VENDOR 1MNF4 hatlapfejű dugó 3/8 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AB2LCK Modell: 1MNF4
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
€5.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHex fejdugó
test anyagaFekete kovácsolt acél
Kapcsolat típusaMNPT
ÉpítésSzilárd
Max. Nyomás3000 psi @ 72 fok F
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.03
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7307995045
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF2 hatlapfejű dugó, 1/8 hüvelykes Npt | AB2LCH 1MNF21 / 8 "€5.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF3 hatlapfejű dugó, 1/4 hüvelykes Npt | AB2LCJ 1MNF31 / 4 "€5.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF5 hatlapfejű dugó, 1/2 hüvelykes Npt | AB2LCL 1MNF51 / 2 "€6.24
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF6 hatlapfejű dugó, 3/4 hüvelykes Npt | AB2LCM 1MNF63 / 4 "€8.02
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF7 hatlapfejű dugó, 1 hüvelykes Npt | AB2LCN 1MNF71"€9.83
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF8 hatlapfejű dugó, 1-1/4 hüvelykes Npt | AB2LCP 1MNF81.25 "€13.53
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1MNF9 hatlapfejű dugó, 1-1/2 hüvelykes Npt | AB2LCQ 1MNF91.5 "€15.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1MNF4 hatlapfejű dugó 3/8 hüvelykes Npt
€5.64 /Mértékegység