Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LML6 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x Bezárás | AB2EGK

APPROVED VENDOR 1LML6 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x Close

Raktáron
Tétel: AB2EGK Modell: 1LML6
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
€5.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételZárja be a csőbimbót
Alapvető kapcsolat típusaMenetes mindkét végén
test anyagaFekete acél
Hosszközel
Max. Nyomás300 psi @ 150 fok F
Max. Gőznyomás2730 psi WSP @ 650 fok F
Dia kívül.1.66 "
Csőméret1.25 "
menetrend80
Varrat nélküli / hegesztettZökkenőmentes
Menet típusaNPT
Falvastagság0.191 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.14
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)4.32
HS-kód7307995015
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. GőznyomásDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLU4 Nipple Steel 300 Psi 1/8 x Bezárás | AB2EAU 1LLU46557 psi WSP @ 650 fok F0.405 "1 / 8 "0.095 "€4.77
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLW9 Nipple Steel 300 Psi 1/4 x Bezárás | AB2EBL 1LLW95164 psi WSP @ 650 fok F0.54 "1 / 4 "0.119 "€10.68
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LLZ5 Mellékacél 300 Psi 3/8 x Bezárás | AB2ECL 1LLZ54434 psi WSP @ 650 fok F0.675 "3 / 8 "0.126 "€8.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMC1 Mellékacél 300 Psi 1/2 x Bezárás | AB2EDL 1LMC14156 psi WSP @ 650 fok F0.84 "1 / 2 "0.147 "€4.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LME6 Nipple Steel 300 Psi 3/4 x Bezárás | AB2EEL 1LME63504 psi WSP @ 650 fok F1.05 "3 / 4 "0.154 "€5.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMJ2 Nipple Steel 300 Psi 1 x Bezárás | AB2EFL 1LMJ23141 psi WSP @ 650 fok F1.315 "1"0.179 "€6.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LMR1 Nipple Steel 300 Psi 1 1/2 x Bezárás | AB2EHJ 1LMR12539 psi WSP @ 650 fok F1.9 "1.5 "0.2 "€8.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LML6 Nipple Steel 300 Psi 1 1/4 x Close
€5.99 /Mértékegység