Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FINISH THOMPSON EFV-40 Csak szivattyú Dobszivattyú cső Polipropilén / Pvdf | AE3UDW 5FZV0

FINISH THOMPSON EFV-40 Csak szivattyú Dobszivattyú cső polipropilén / Pvdf

Raktáron
Tétel: AE3UDW Modell: Csak EFV-40 szivattyúKereszthivatkozás: 5FZV0
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
€530.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsere dobszivattyú cső
Adapter anyagaPP
Adapter típusaOpcionálisan 2 "IPS 107430 szál
Használatra On55 gallon dob, kották
Magasság40 "
Bemeneti méret1.25 "
Max. Folyékony hőmérséklet.160 fok F
Max. Hőmérséklet160 fok F
Max. Viszkozitás300 XNUMX CPS
kimértNem
Kimeneti méret3 / 4 "Barb
Teljes hossz43.25 "
pH tartomány1-14
A szivattyú testének anyagaPolipropilén / PVDF
Tömítés anyagafluorelastomer
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza40 "
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 4 "
Nedvesített anyagokPP, PTFE, PVDF, FKM, 625 ötvözet

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód3917220000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAdapter típusapH tartományA szivattyú testének anyagaNedvesített anyagokÁr
BEFEJEZÉS THOMPSON EFP-40 Csak szivattyú Dobszivattyú cső Polipropilén | AE3UDV 5FZU9 Csak EFP-40 szivattyúOpcionálisan 2 "IPS 107429 szál6-10polipropilénPP, PTFE, FKM, 316SS€416.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON EFV-40 Csak szivattyú Dobszivattyú cső polipropilén / Pvdf
€530.25 /Mértékegység