Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAV4 Spring Nut J Style 8-32 Steel, 50PK | AB2CXL

APPROVED VENDOR 1LAV4 rugós anya J Style 8-32 acél, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CXL Modell: 1LAV4
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
€23.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTavaszi dió
AlapanyagAcél
A furat közepétől a panel széléig0.234 "
Átm. / Menetméret# 8 32-
befejezFekete-foszfát
A panel vastagságához0.045–0.062 ”
Hossz0.52 "
AnyagRugóacél
Anya típusaJ stílusú tavaszi anya
Rockwell KeménységC40-C50
AlakJ
Mérési rendszerHüvelyk
Vastagság0.017 "
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusJ Stílus
Szélesség0.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.05
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtm. / MenetméretA panel vastagságáhozHosszRockwell KeménységVastagságMenet típusaSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAZ6 rugóanya J Style #8 Steel - 50 db-os csomag | AB2CXY 1LAZ6#80.045–0.062 ”0.53 "C40-C500.028 "UNC0.5 "€67.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAV4 rugós anya J Style 8-32 acél, 50PK
€23.16 /csomag