Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1LAK3 Hegesztőanya 1/2-13 1 1/4 X 3/4, 50PK | AB2CVB

APPROVED VENDOR 1LAK3 hegesztett anya 1/2-13 1 1/4 x 3/4, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CVB Modell: 1LAK3
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
€48.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza1.25 "
Alapvastagság3 / 16 "
Alapszélesség3 / 4 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.19 / 32 "
Pilóta magasság0.094 "
Pilóta lyukméret39 / 64 "
Vetítési magasság0.350 "
Vetítési szélesség0.171 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)16.26
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318160085
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (4)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAK3 hegesztett anya 1/2-13 1 1/4 x 3/4, 50PK
€48.57 /csomag