Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAJ1 Weld Nut 3/8-16 1 1/8 X 5/8, 50PK | AB2CUP

APPROVED VENDOR 1LAJ1 hegesztett anya 3/8-16 1 1/8 x 5/8, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUP Modell: 1LAJ1
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
€36.42 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza1.125 "
Alapvastagság9 / 64 "
Alapszélesség5 / 8 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya kivetítésekkel
Pil. Dia.7 / 16 "
Pilóta magasság0.094 "
Pilóta lyukméret29 / 64 "
Vetítési magasság0.027 "
Vetítési szélesség0.312 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusLapalap vetületekkel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • Hegesztési előrejelzések (1)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAJ1 hegesztett anya 3/8-16 1 1/8 x 5/8, 50PK
€36.42 /csomag