Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1LAG7 Weld Nut 1/4-20 15/16 X 7/16, 50PK | AB2CUB

APPROVED VENDOR 1LAG7 hegesztett anya 1/4-20 15/16 x 7/16, 50PK

Raktáron
Tétel: AB2CUB Modell: 1LAG7
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
€29.98 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett anya
Alap hossza15 / 16 "
Alapvastagság3 / 32 "
Alapszélesség7 / 16 "
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezEgyszerű
AnyagAcél
Anya típusaFülbetétes hegesztőanya eltolt furattal
Pil. Dia.9 / 32 "
Pilóta magasság0.041 "
Pilóta lyukméret5 / 16 "
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusFüllap eltoláslyukkal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7318160085
Származási országCA

Termék részletek:

    • A pilóta lyukának központja a külső élig (0.250 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1LAG7 hegesztett anya 1/4-20 15/16 x 7/16, 50PK
€29.98 /csomag