Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U11380.025.0001 Hatlapfejű ellenanya 1/4-28 7/16 hüvelyk, 100PK | AA9ZAC 1JY61

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Hatlapfejű ellenanya 1/4-28 7/16 hüvelyk, 100PK

Raktáron
Tétel: AA9ZAC Modell: U11380.025.0001Kereszthivatkozás: 1JY61
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
€5.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapú lekvár anya
AlapanyagAlacsony széntartalmú acél
Átm. / Menetméret1 / 4 "-28
befejezHorganyzott
Magasság5 / 32 "
AnyagAlacsony széntartalmú acél
Anya típusaVékony anya
Rockwell KeménységC32
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF
típusVékony
Szélesség7 / 16 "
Csavarkulcs mérete7 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.23
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód7318160085
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.025.0001 Hatlapfejű ellenanya 1/4-28 7/16 hüvelyk, 100PK
€5.30 /csomag