Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1GLZ5 Hatlapfejű csavar, Grade 5 M10 X 1.25, 75mm Hossz, 10PK | AA9WHG

APPROVED VENDOR 1GLZ5 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M10 x 1.25, 75 mm hosszú, 10 PK

Raktáron
Tétel: AA9WHG Modell: 1GLZ5
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
€17.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.25
ÁtmérőM10
befejezHorganyzott
Fokozat5
Fejmagasság6.4mm
fej típusaHex
Fej szélessége17mm
Hossza a feje alatt75mm
AnyagAcél
Min. Menethossz26mm
Számított terhelés92,800 psi
Rockwell KeménységC22-C32
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza26mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1GLZ5 hatlapfejű csavar, 5-ös fokozat, M10 x 1.25, 75 mm hosszú, 10 PK
€17.63 /csomag