APPROVED VENDOR 1DKZ4 Winch Strap 27ft x 4 Inch 5000lb | AA9JQP

APPROVED VENDOR 1DKZ4 Winch Strap 27ft x 4 Inch 5000lb

Tétel: AA9JQP Model: 1DKZ4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsörlő heveder
test anyagaPoliészter
Breaking Strength15,000 font
színekSárga
Illesztő stílusLapos kampó
Szalaghossz27 láb.
Szalag szélessége4"
Működési terheléshatár5000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.09
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)11.43
HS-kód6307909889
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1DKZ4 Winch Strap 27ft x 4 Inch 5000lb