Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPZ1 1. cső 1/2 hüvelykes 3 láb hosszúság 40. táblázat Acél | AA9EGW

APPROVED VENDOR 1CPZ1 cső 1 1/2 hüvelykes 3 láb hosszúságú ütemterv 40 acél

Raktáron
Tétel: AA9EGW Modell: 1CPZ1
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
€81.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
test anyagaFekete acél
Hossz36 "
Max. Nyomás150 psi @ 366 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1.9 "
Csőméret1.5 "
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaSima vég
Falvastagság0.145 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.49
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)4.83
HS-kód7306305055
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapvető kapcsolat típusatest anyagaMenet típusaFalvastagságBelül Dia.HosszMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX6 cső 1/2 hüvelykes 1 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGG 1CPX61 / 2 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.109 "-12 "150 psi @ 366 fok F€10.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX7 cső 1/2 hüvelykes 3 láb hosszúság 40. ütemterv, fekete acél | AA9EGH 1CPX71 / 2 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.109 "-36 "150 psi @ 366 fok F€22.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX8 cső 1/2 hüvelykes 5 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.109 "-60 "150 psi @ 366 fok F€38.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX9 cső 3/4 hüvelykes 1 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGK 1CPX93 / 4 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.113 "-12 "150 psi @ 366 fok F€14.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPY1 cső, 3/4 hüvelykes, 3 láb hosszúságú, 40-es ütemterv, fekete acél | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.113 "-36 "150 psi @ 72 fok F€32.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPY2 cső 3/4 hüvelykes 5 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.113 "-60 "150 psi @ 366 fok F€50.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPY3 cső, 1 hüvelyk, 1 láb, hossz, 40, fekete acél | AA9EGN 1 CPY31"Menet nélküliFekete acélSima vég0.133 "-12 "150 psi @ 72 fok F€20.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPZ1 cső 1 1/2 hüvelykes 3 láb hosszúságú ütemterv 40 acél
€81.81 /Mértékegység