Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPY3 cső, 1 hüvelyk, 1 láb, hossz, 40, fekete acél | AA9EGN

APPROVED VENDOR 1CPY3 cső, 1 hüvelyk, 1 láb hosszúság ütemezése 40 fekete acél

Raktáron
Tétel: AA9EGN Modell: 1CPY3
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
€20.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső
Alapvető kapcsolat típusaMenet nélküli
test anyagaFekete acél
Hossz12 "
Max. Nyomás150 psi @ 72 fok F
Max. Gőznyomás150 psi
Dia kívül.1.315 "
Csőméret1"
menetrend40
Varrat nélküli / hegesztettHegesztett
Menet típusaSima vég
Falvastagság0.133 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.76
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód7307995015
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretAlapvető kapcsolat típusatest anyagaMenet típusaFalvastagságBelül Dia.HosszMax. NyomásÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX6 cső 1/2 hüvelykes 1 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGG 1CPX61 / 2 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.109 "-12 "150 psi @ 366 fok F€10.82
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX7 cső 1/2 hüvelykes 3 láb hosszúság 40. ütemterv, fekete acél | AA9EGH 1CPX71 / 2 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.109 "-36 "150 psi @ 366 fok F€22.41
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX8 cső 1/2 hüvelykes 5 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGJ 1CPX81 / 2 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.109 "-60 "150 psi @ 366 fok F€38.45
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPX9 cső 3/4 hüvelykes 1 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGK 1CPX93 / 4 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.113 "-12 "150 psi @ 366 fok F€14.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPY1 cső, 3/4 hüvelykes, 3 láb hosszúságú, 40-es ütemterv, fekete acél | AA9EGL 1 CPY13 / 4 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.113 "-36 "150 psi @ 72 fok F€32.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPY2 cső 3/4 hüvelykes 5 láb hosszúság 40. ütemterv fekete acél | AA9EGM 1 CPY23 / 4 "Menet nélküliFekete acélSima vég0.113 "-60 "150 psi @ 366 fok F€50.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CPY5 cső, 1 hüvelyk, 5 láb hosszúság, 40. ütemterv, fekete acél | AA9EGQ 1 CPY51"Menet nélküliFekete acélSima vég0.133 "-60 "150 psi @ 366 fok F€74.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CPY3 cső, 1 hüvelyk, 1 láb hosszúság ütemezése 40 fekete acél
€20.03 /Mértékegység