APPROVED VENDOR 1CNT9 Red. Wye And 45 Bend 2 Inch x 1-1/2 Inch Hub | AA9EAF

APPROVED VENDOR 1CNT9 Red. Wye And 45 Bend 2 Inch x 1-1/2 Inch Hub

Raktáron
Tétel: AA9EAF Modell: 1CNT9

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye csökkentése 45 fokos kanyarral
test anyagaABS
Kapcsolat típusaHub x Hub x Hub
Csőméret2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)51.56
Hajószélesség (cm)34.29
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
APPROVED VENDOR 1WHX2 Red. Wye And 45 Bend 4 Inch x 2 Inch Hub | AB3ZZP 1WHX24 "x 4" x 2 "€44.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CNT9 Red. Wye And 45 Bend 2 Inch x 1-1/2 Inch Hub
€15.58 /Mértékegység