Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1CGD5 Bucket Tooth Bolt #7 7/8-9 x 3 Inch Plain | AA9CHH

APPROVED VENDOR 1CGD5 kagylófogú csavar #7 7/8-9 x 3 hüvelykes sima

Raktáron
Tétel: AA9CHH Modell: 1CGD5
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
€29.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVödör fogas eke csavar
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge60 fok
Fej Dia.1.516 "
Fejmagasság0.616 "
fej típusa# 7 zárkulccsal
Kulcsmagasság0.473 "
Hossz3"
AnyagÖtvözött acél
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 8-9
típusSüllyesztett

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.26
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termék részletek:

    • Kulcsszélesség (0.190 ")

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CGD5 kagylófogú csavar #7 7/8-9 x 3 hüvelykes sima
€29.39 /Mértékegység