Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1CFZ1 Plow Bolt Domed 7/8-9 X 3 1/2 Inch, 5PK | AA9CFL

APPROVED VENDOR 1CFZ1 ekecsavar kupolás 7/8-9 X 3 1/2 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9CFL Modell: 1CFZ1

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€46.95 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.409 "
Fejmagasság0.663 "
fej típusa# 3 Kupola
Hossz3.5 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.906 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret7 / 8-9
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságHosszNégyzet szélességeMenetméretÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CGB5 ekecsavar kupolás 1 1/8-7 x 4 1/2 hüvelykes sima | AA9CGN 1 CGB5Egyszerű1.910 "0.81 "4.5 "1.16 "8€36.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFZ1 ekecsavar kupolás 7/8-9 X 3 1/2 hüvelyk, 5PK
€46.95 /csomag