Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CFV9 Ekecsavar kupolás 5/8-11 X 3 1/4 hüvelykes, 5PK | AA9CEF

APPROVED VENDOR 1CFV9 ekecsavar kupolás 5/8-11 x 3 1/4 hüvelyk, 5PK

Raktáron
Tétel: AA9CEF Modell: 1CFV9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€23.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fej szöge80 fok
Fej Dia.1.044 "
Fejmagasság0.516 "
fej típusa# 3 Kupola
Hossz3.25 "
AnyagÖtvözött acél
Négyzet szélessége0.64 "
SzakítószilárdságSAE J 429 PSI
Menetméret5 / 8-11
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.675
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7318152055
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFokozatFej Dia.HosszAnyagNégyzet szélességeÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 1CFV8 ekecsavar kupolás 5/8-11 x 3 hüvelykes sima - 5 db-os csomag | AA9CEE 1CFV8Egyszerű81.044 "3"Ötvözött acél0.64 "€25.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFV9 ekecsavar kupolás 5/8-11 x 3 1/4 hüvelyk, 5PK
€23.26 /csomag