Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 1CFN8 Plow Bolt Flat 3/8-16 X 1 1/2 With Nut, 50PK | AA9CDA

APPROVED VENDOR 1CFN8 ekecsavar lapos 3/8-16 X 1 1/2 anyával, 50PK

Raktáron
Tétel: AA9CDA Modell: 1CFN8

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€57.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
befejezcink
Fokozat5
Fej szöge80 fok
Fej Dia.0.708 "
Fejmagasság0.312 "
fej típusa# 3 Lapos
Hossz1.5 "
AnyagSzénacél
Négyzet szélessége0.387 "
SzakítószilárdságSAE J 429, SAE J 995 PSI
Menetméret3 / 8-16
típusSüllyesztett tér nyak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4625
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)14.48
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7318152055
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 1CFN8 ekecsavar lapos 3/8-16 X 1 1/2 anyával, 50PK
€57.57 /csomag