JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F848 Cg ezüst gyémánt futófelület, 3 x 48 rögzítőcsavar | AA8NQL

APPROVED VENDOR 19F848 Cg ezüst gyémánt futófelület 3 x 48 rögzítőcsavar

Raktáron
Tétel: AA8NQL Modell: 19F848

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€55.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCorner Guard
színekEzüst
Corners1
befejezGyémánt textúra
Magasság48 "
AnyagPVC műanyag
Anyag típusaÉgésgátló
Felszerelés8 fali lyuk
Oldalak száma2
Vastagság0.095 "
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód3916200091
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságAnyagFelszerelésVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F831 Cg fehér 1.5 x 48 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPT 19F831fehérGabona48 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€23.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F832 Cg Bézs 1.5 x 48 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPU 19F832BézsGabona48 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€23.22
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F837 Cg fehér, 1.5 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NPZ 19F837fehérGabona96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€97.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F838 Cg Bézs 1.5 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQA 19F838BézsSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "1.5 "€97.43
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F839 Cg Fehér 1.5 x 96 hüvelykes rögzítő hardver | AA8NQB 19F839fehérGabona96 "PVC műanyag16 fali lyuk0.085 "1.5 "€37.73
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F841 Cg fehér 2 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQD 19F841fehérSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "2"€70.05
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19F842 Cg Mandula 2 x 96 hüvelykes ragasztós rögzítőcsík | AA8NQE 19F842MandulaSima96 "PVC műanyagRagasztóanyag0.085 "2"€70.05
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19F848 Cg ezüst gyémánt futófelület 3 x 48 rögzítőcsavar
€55.13 /Mértékegység