Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D902 Keményfém, hegyes kúp 1/4 | AA8NCK

APPROVED VENDOR 19D902 Keményfém, hegyes kúp 1/4

Raktáron
Tétel: AA8NCK Modell: 19D902
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
€29.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Szög14 fok
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza3 / 4 "
Max. FORDULAT20000-30000
Teljes hossz2"
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakHegyes kúp
Kereskedési számSM-2

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellSzögVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D899 Keményfém, hegyes kúp 1/2 | AA8NCH 19D89928 fok1 / 2 "7 / 8 "15000-400002.75 "1 / 4 "SM-5€58.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D901 keményfém éles kúp 1/4 | AA8NCJ 19D90122 fok1 / 4 "1 / 2 "20000-300002"1 / 4 "SM-1€25.56
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D903 Keményfém, hegyes kúp 1/4 | AA8NCL 19D90310 fok1 / 4 "1"30000-400002"1 / 4 "SM-3€33.19
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D904 Keményfém, hegyes kúp 1/4 | AA8NCM 19D90422 fok1 / 4 "1 / 2 "30000-400002"1 / 8 "SM-51€20.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D908 Keményfém, hegyes kúp 3/8 | AA8NCR 19D90828 fok3 / 8 "5 / 8 "20000-400002.5 "1 / 4 "SM-4€52.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D909 Keményfém éles kúp 5/8 | AA8NCT 19D90931 fok5 / 8 "1"12000-250002.875 "1 / 4 "SM-6€86.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D902 Keményfém, hegyes kúp 1/4
€29.94 /Mértékegység