Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D867 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/4 | AA8NAY

APPROVED VENDOR 19D867 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/4

Raktáron
Tétel: AA8NAY Modell: 19D867

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€28.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 4 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza5 / 8 "
Max. FORDULAT20000-30000
Teljes hossz2"
Szár anyagaEdzett acél
Szárméret1 / 4 "
AlakKerek orrfa
Kereskedési számSF-1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0023
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D869 Keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 | AA8NBA 19D8693 / 4 "1.25 "10000-200003"SF-14€140.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D870 Keményfém fúró, kerek orrfa 3/4 | AA8NBB 19D8703 / 4 "1.5 "10000-200003.25 "SF-15€158.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D871 Keményfém fúró, kerek orrfa 3/8 | AA8NBC 19D8713 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "SF-3€34.70
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D875 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/2 | AA8NBG 19D8751 / 2 "1"15000-400002.75 "SF-5€55.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D867 Keményfém fúró, kerek orrfa 1/4
€28.40 /Mértékegység