Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D825 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/8 | AA8MZD

APPROVED VENDOR 19D825 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/8

Raktáron
Tétel: AA8MZD Modell: 19D825
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
€43.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém Bur
Vágó Dia.1 / 8 "
Vágóél típusaKettős vágás
Vágás hossza1 / 2 "
Max. FORDULAT40000-70000
Teljes hossz2"
Szár anyagaKarbid
Szárméret1 / 4 "
AlakHengeres gömb orr
Kereskedési számSC-11

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)1.02
HS-kód8207901500
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Vágás hosszaMax. FORDULATTeljes hosszSzár anyagaSzárméretKereskedési számÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D822 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/2 | AA8MZA 19D8221 / 2 "1"15000-400002.75 "Edzett acél1 / 4 "SC-5€57.05
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D823 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/4 | AA8MZB 19D8231 / 4 "5 / 8 "30000-400002"Karbid1 / 4 "SC-1€27.18
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D824 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/4 | AA8MZC 19D8241 / 4 "1 / 2 "30000-400002"Edzett acél1 / 8 "SC-51€19.97
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D826 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/8 | AA8MZE 19D8261 / 8 "9 / 16 "40000-700001.5 "Karbid1 / 8 "SC-42€12.21
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D827 Keményfém fúró hengeres golyós orr 3/8 | AA8MZF 19D8273 / 8 "3 / 4 "20000-400002.5 "Edzett acél1 / 4 "SC-3€37.20
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D828 Keményfém fúró hengeres golyós orr 3/16 | AA8MZG 19D8283 / 16 "5 / 8 "20000-300002"Edzett acél1 / 4 "SC-14€17.90
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 19D829 Keményfém fúró hengeres golyós orr 5/8 | AA8MZH 19D8295 / 8 "1"12000-250002.75 "Karbid1 / 4 "SC-6€78.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 19D825 Keményfém fúró hengeres golyós orr 1/8
€43.03 /Mértékegység