Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17427 alátét, tekercs, sárgaréz, 0.0150 hüvelyk, 12 hüvelyk | AE3RCF 5EY75

APPROVED VENDOR 17427 Shim Stock Roll Sárgaréz 0.0150 hüvelyk 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3RCF Típus: 17427Kereszthivatkozás: 5EY75
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
€545.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.125 "
Anyag260 ötvözött sárgaréz
Rockwell Keménység30T 56-68
Méret12 x 120 "
kedélyFélig nehéz
Szakítószilárdság57,000 PSI
Vastagság0.381mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0015 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1725
Hajó magassága (cm)16.26
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)16
HS-kód7409290075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMéretVastagságVastagsági toleranciaSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17425 alátét, tekercs sárgaréz 0.0100 hüvelyk 12 hüvelykes | AE3RCD 5EY73 1742512 x 120 "0.254mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€307.62
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17426 alátét, tekercs sárgaréz, 0.0120 hüvelyk, 12 hüvelyk | AE3RCE 5EY74 1742612 x 120 "0.305mm+/- 0.0013 "+/- 0.008 "€428.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17428 alátét, tekercs, sárgaréz, 0.0200 hüvelyk, 12 hüvelyk | AE3RCG 5EY76 1742812 x 120 "0.508mm+/- 0.0018 "+/- 0.008 "€717.43
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17700 alátét készlet, tekercs sárgaréz 0.0010 hüvelyk 6 hüvelykes | AE3RCP 5EY83 177006 x 180 "0.025mm+/- 0.0001 "+/- 0.008 "€127.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17705 alátét készlet, tekercs sárgaréz 0.0015 hüvelyk 6 hüvelykes | AE3RCQ 5EY84 177056 x 180 "0.038mm+/- 0.00015 "+/- 0.008 "€126.63
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17710 alátét, tekercses sárgaréz, 0.0100 hüvelyk, 6 hüvelykes | AE3RCR 5EY85 177106 x 180 "0.254mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€191.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17715 alátét, tekercses sárgaréz, 0.0120 hüvelyk, 6 hüvelyk | AE3RCT 5EY86 177156 x 180 "0.305mm+/- 0.0008 "+/- 0.008 "€236.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 17427 Shim Stock Roll Sárgaréz 0.0150 hüvelyk 12 hüvelyk
€545.90 /Mértékegység