Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 17275 alátétlemez tekercs sárgaréz 0.0040 hüvelyk 12 hüvelykes | AE3RBZ 5EY69

APPROVED VENDOR 17275 Shim Stock Roll Sárgaréz 0.0040 hüvelyk 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3RBZ Típus: 17275Kereszthivatkozás: 5EY69
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
€222.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShim készlet
Hosszúság tolerancia+ 3 / -0.125 "
Anyag260 ötvözött sárgaréz
Rockwell Keménység30T 56-68
Méret12 x 120 "
kedélyFélig nehéz
Szakítószilárdság57,000 PSI
Vastagság0.102mm
Vastagsági tolerancia+/- 0.0006 "
típusTekercs
Szélesség tűrés+/- 0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.93
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7409290075
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagsági toleranciaHosszúság toleranciaAnyagSzélesség tűrésRockwell KeménységMéretkedélySzakítószilárdságÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16140 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0010 hüvelyk | AE3QQU 5EU79 16140+/- 0.0001 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€158.80
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16205 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0020 hüvelyk | AE3QQV 5EU80 16205+/- 0.0002 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€95.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16255 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0030 hüvelyk | AE3QQW 5EU81 16255+/- 0.0003 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€103.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16290 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0040 hüvelyk | AE3QQX 5EU82 16290+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€97.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16330 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0050 hüvelyk | AE3QQY 5EU83 16330+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€92.03
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16355 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0060 hüvelyk | AE3QQZ 5EU84 16355+/- 0.0005 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€102.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 16380 alátét készlet, hideg alacsony acél 0.0070 hüvelyk | AE3QRA 5EU85 16380+/- 0.00075 "+ 3 / -0.250 "Alacsony széntartalmú acél+/- 0.010 "B9012 x 120 "Teljesen kemény80,000 psi€101.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 17275 Shim Stock Roll Sárgaréz 0.0040 hüvelyk 12 hüvelyk
€222.35 /Mértékegység