Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15D645 filmszalag Rulon Rose 1 hüvelyk x 18 yard | AA6XWJ

APPROVED VENDOR 15D645 filmszalag Rulon Rose 1 hüvelyk x 18 yard

Raktáron
Tétel: AA6XWJ Modell: 15D645

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€604.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFilmszalag
Tapadási szilárdság25 oz.
Ragasztóanyagszilikon
színekRózsa
Hossz18.
AnyagRulon
Teljesítményhőmérséklet-100 foktól 500 fokig F
AlakFolyamatos tekercs
Szakítószilárdság20 font / hüvelyk
Vastagság10 millil.
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.297
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3919102055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlakTapadási szilárdságRagasztóanyagSzakítószilárdságVastagságSzélességszínekÁtmérőÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C550 filmszalag poliimid borostyán 1/4 hüvelyk x 5 yard | AA6VYX 15C550Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 4 "Borostyán-€9.76
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C551 filmszalag poliimid borostyán 1/2 hüvelyk x 5 yard | AA6VYY 15C551Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 2 "Borostyán-€17.96
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C553 filmszalag poliimid borostyán 1 hüvelyk x 5 yard | AA6VYZ 15C553Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1"Borostyán-€31.67
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C555 filmszalag poliimid borostyánsárga 1/4 hüvelyk x 36 yard | AA6VZA 15C555Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 4 "Borostyán-€32.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C556 filmszalag poliimid borostyán 1/2 hüvelyk x 36 yard | AA6VZB 15C556Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1 / 2 "Borostyán-€69.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C557 filmszalag poliimid borostyánsárga 3/4 hüvelyk x 36 yard | AA6VZC 15C557Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.3 / 4 "Borostyán-€104.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C558 filmszalag poliimid borostyánsárga 1 hüvelyk x 36 yard | AA6VZD 15C558Folyamatos tekercs22 oz.szilikon32 font / hüvelyk2.6 millil.1"Borostyán-€110.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15D645 filmszalag Rulon Rose 1 hüvelyk x 18 yard
€604.59 /Mértékegység