Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15C803 Kétoldalas szalag alakú 1-1/2 hüvelykes - 25 db-os csomag | AA6WKA

APPROVED VENDOR 15C803 kétoldalas szalag alakú 1-1/2 hüvelykes - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6WKA Modell: 15C803

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€53.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalú ragasztó
Tapadási szilárdság90 oz.
színekFekete
Átmérő1.5 "
Bélés színefehér
AnyagAkril hab
Teljesítményhőmérséklet-20 foktól 212 fokig F
AlakKör
Szalag színeFekete
Vastagság62.5 millil.
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőHosszAlakSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C778 kétoldalas szalagcsíkok 1/4 x 3 / 4in - 25 darabos csomag | AA6WJA 15C778fehér-3 / 4 "téglalap1 / 4 "€12.96
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C779 Kétoldalas szalagcsík 1/4 x 1 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJB 15C779fehér-1"téglalap1 / 4 "€12.92
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C780 kétoldalas szalag szalag 1/4 x 2 hüvelyk - 25 darabos csomag AA6WJC 15C780fehér-2"téglalap1 / 4 "€14.29
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C781 kétoldalas szalagcsík 1/4 x 4 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJD 15C781fehér-4"téglalap1 / 4 "€16.60
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C782 kétoldalas szalagcsík 1/4 x 6 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJE 15C782fehér-6"téglalap1 / 4 "€18.33
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C783 kétoldalas szalagcsík 1/4 x 10 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJF 15C783fehér-10 "téglalap1 / 4 "€22.82
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C784 Kétoldalas szalagcsík 1/2 x 3 / 4in - 25 darabos csomag | AA6WJG 15C784fehér-3 / 4 "téglalap1 / 2 "€26.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15C803 kétoldalas szalag alakú 1-1/2 hüvelykes - 25 db-os csomag
€53.00 /Mértékegység