Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C778 kétoldalas szalagcsíkok 1/4 x 3 / 4in - 25 darabos csomag | AA6WJA

APPROVED VENDOR 15C778 kétoldalas szalagcsíkok, 1/4 x 3/4 hüvelyk - 25 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AA6WJA Modell: 15C778
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
€13.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKétoldalú ragasztó
Tapadási szilárdság90 oz.
színekfehér
Hossz3 / 4 "
Bélés színefehér
AnyagAkril hab
Teljesítményhőmérséklet-20 foktól 212 fokig F
Alaktéglalap
Szalag színefehér
Vastagság62.5 millil.
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3919905060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁtmérőHosszAlakSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C779 Kétoldalas szalagcsík 1/4 x 1 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJB 15C779fehér-1"téglalap1 / 4 "€13.82
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C780 kétoldalas szalag szalag 1/4 x 2 hüvelyk - 25 darabos csomag AA6WJC 15C780fehér-2"téglalap1 / 4 "€14.79
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C781 kétoldalas szalagcsík 1/4 x 4 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJD 15C781fehér-4"téglalap1 / 4 "€16.60
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C782 kétoldalas szalagcsík 1/4 x 6 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJE 15C782fehér-6"téglalap1 / 4 "€19.12
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C783 kétoldalas szalagcsík 1/4 x 10 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJF 15C783fehér-10 "téglalap1 / 4 "€22.82
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C784 Kétoldalas szalagcsík 1/2 x 3 / 4in - 25 darabos csomag | AA6WJG 15C784fehér-3 / 4 "téglalap1 / 2 "€23.01
JÓVÁHAGYOTT ELADÓ 15C785 kétoldalas szalagcsík 1/2 x 1 hüvelyk - 25 darabos csomag | AA6WJH 15C785fehér-1"téglalap1 / 2 "€23.34

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15C778 kétoldalas szalagcsíkok, 1/4 x 3/4 hüvelyk - 25 db-os csomag
€13.78 /Mértékegység