Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 15951-3 1/2 x 2 Rozsdamentes acél hornyos hornyos hornyos hornyos hornyos hornyos horony | AC3WRN 2XAE7

APPROVED VENDOR 15951-3 1/2 x 2, rozsdamentes acél hornyos hornyolt hornyos hornyú hornyos hornyolt hornyos hornyos acél

Raktáron
Tétel: AC3WRN Modell: 15951-3Kereszthivatkozás: 2XAE7
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
€24.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2"
Pin Dia.1 / 2 "
típusbarázdált
Használható hossz1 27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15951-3 1/2 x 2, rozsdamentes acél hornyos hornyolt hornyos hornyú hornyos hornyolt hornyos hornyos acél
€24.27 /Mértékegység