HOBART 00-479531 Motor Auto, 1/8 LE, 90VDC, Karimás rögzítés | CR4AKG 235T90

HOBART 00-479531 Motor Auto, 1/8 HP, 90VDC, Flange Mount

Cikkszám: CR4AKG Modell: 00-479531Kereszthivatkozás: 235T90
€5,334.27 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor tartó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.355
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HOBART 00-916445 Persely motor rögzítés | CR4AKF 235J01 00-916445Felszerelés€16.18
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBART 00-479531 Motor Auto, 1/8 HP, 90VDC, Flange Mount
€5,334.27 /Mértékegység