Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR 15948 3/8 x 2 Stainless Steel Grooved Clevis | AC3WRH 2XAE2

APPROVED VENDOR 15948 3/8 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony

Raktáron
Tétel: AC3WRH Típus: 15948Kereszthivatkozás: 2XAE2

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€7.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
befejezEgyszerű
Hossz2"
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Teljes hossz2"
Pin Dia.3 / 8 "
típusbarázdált
Használható hossz1 27 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318290000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 15948 3/8 x 2, rozsdamentes acél hornyolt hornyolt hornyos horony
€7.43 /Mértékegység